FABORY B04162.050.0002 Hex Nut, 1/2-20 Thread Size, Grade 8 Grade, 550PK | CG6UVN 42HT23

FABORY B04162.050.0002 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1/2-20, gradul 8, 550 uc.

În stoc
Articol: CG6UVN Model: B04162.050.0002Cruce Ref: 42HT23

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€173.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 8
Înălţime7 / 16 "
Tip piulițăhex Nut
StandardASME B18.2.2
Stilhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lățimea peste apartamente3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2758
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04162.050.0002 Piuliță hexagonală, dimensiune filet 1/2-20, gradul 8, 550 uc.
€173.13 /ambalaj