FABORY B07000.062.0125 Socket Head Cap Screw, 1-1/4 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG6WKD 42HY49

FABORY B07000.062.0125 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/4 inch, dimensiune filet 5/8-11, calitate din oțel aliat, 100PK

În stoc
Articol: CG6WKD Model: B07000.062.0125Crucea Ref: 42HY49

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€150.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.9375 "
Inaltimea capului0.625 "
Tip capCilindric
Lungime1 1 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 3 / 4
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1472
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.062.0125 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 1-1/4 inch, dimensiune filet 5/8-11, calitate din oțel aliat, 100PK
€150.39 /ambalaj