FABORY B07000.125.0500 Socket Head Cap Screw, 5 Inch Length, 1-1/4-7 Thread Size, Alloy Steel Grade, 8PK | CG6WRH 42HZ42

FABORY B07000.125.0500 Șurub cu cap tubular, lungime 5 inchi, dimensiune filet 1-1/4-7, calitate din oțel aliat, 8 buc.

În stoc
Articol: CG6WRH Model: B07000.125.0500Crucea Ref: 42HZ42

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€267.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/4 "-7
Dimensiunea unității7 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.1.875 "
Inaltimea capului1.25 "
Tip capCilindric
Lungime5"
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului3 1/8 in
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1-1/4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 1 / 8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3654
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.125.0500 Șurub cu cap tubular, lungime 5 inchi, dimensiune filet 1-1/4-7, calitate din oțel aliat, 8 buc.
€267.83 /ambalaj