FABORY B08307.025.0300 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, Grade A Grade, 1/4 Inch Drill Size, 600PK | CG7AJW 164W86

FABORY B08307.025.0300 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, grad A grad, dimensiune burghiu 1/4 inch, 600 buc.

În stoc
Articol: CG7AJW Model: B08307.025.0300Crucea Ref: 164W86

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€580.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateNota A
Cap Dia.0.563 "până la 0.594"
Inaltimea capului0.125 "până la 0.145"
Tip capRundă
Lungime3 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.125 "până la 0.156"
Lățimea pătrată0.245 "până la 0.260"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3572
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08307.025.0300 Șurub de transport, dimensiune filet 1/4-20, grad A grad, dimensiune burghiu 1/4 inch, 600 buc.
€580.36 /ambalaj