FABORY B30502.006.0001 Ancore pentru dop, dimensiune burghiu 3/16 inch, ancora din polietilenă, 25000PK | CG7DRD 159H03

FABORY B30502.006.0001 Ancore cu dop, dimensiune burghiu de 3/16 inch, ancora din polietilenă, 25000 PK

Articol: CG7DRD Model: B30502.006.0001Crucea Ref: 159H03
€1,267.40 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncore cu mufă
Lungimea ancorei1 1 / 4 "
Material de ancorarepolietilenă
Dimensiunea burghiului3 / 16 "
Materialpolietilenă
Mărimea# 6 până la # 8 x 1-1 / 4 in
Stildop
Filet Dia.# 6 până la # 8
Tip ancorare de pereteAncoră de cărămidă goală

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30502.006.0001 Ancore cu dop, dimensiune burghiu de 3/16 inch, ancora din polietilenă, 25000 PK
€1,267.40 /ambalaj