FABORY B30502.010.0001 Plug Anchors, 1-7/16 Thread Size, 9/32 Inch Drill Size, Polyethylene Anchor, 25000PK | CG7DRE 159H04

FABORY B30502.010.0001 Ancore cu dop, dimensiune filet 1-7/16, dimensiune găurire 9/32 inch, ancorare din polietilenă, 25000PK

Element: CG7DRE Model: B30502.010.0001Crucea Ref: 159H04
€1,707.76 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncore cu mufă
Lungimea ancorei1 7 / 16 "
Material de ancorarepolietilenă
Dimensiunea burghiului9 / 32 "
Materialpolietilenă
Mărimea# 10 - # 12 x 1-7 / 16 "
Stildop
Filet Dia.# 10 până la # 12
Dimensiune de filet1 7 / 16
Tip ancorare de pereteAncoră de cărămidă goală

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30502.010.0001 Ancore cu dop, dimensiune filet 1-7/16, dimensiune găurire 9/32 inch, ancorare din polietilenă, 25000PK
€1,707.76 /ambalaj