FABORY B30578.075.0001 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 50PK | CG7DTP 178J58

FABORY B30578.075.0001 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 50PK

Articol: CG7DTP Model: B30578.075.0001Crucea Ref: 178J58
€1,094.29 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei3 1 / 8 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Bolt Dia.3 / 4 în
Dimensiunea burghiului1 în
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate303
MaterialOţel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii3 1/8 in
Adâncimea firului1 1 / 4 "
Dimensiune de filet3/4 "-10

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30578.075.0001 Drop-In Anchor, 303 Grade, Stainless Steel Anchor, 1 Inch Anchor Dia., 50PK
€1,094.29 /ambalaj