FABORY B34125.018.6366 Nit oarbă, dimensiunea burghiului #11, orificiu de la 0.192 la 0.196 inchi, 3500 buc | CG7EHZ 164A77

FABORY B34125.018.6366 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 3500 uc.

În stoc
Articol: CG7EHZ Model: B34125.018.6366Crucea Ref: 164A77

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€317.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
CuloriGri
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.126 "până la 0.378"
Cap Dia.0.356 "până la 0.394"
Inaltimea capului0.06 "
Stilul șefuluicupole
Mărimea găurii0.192 "până la 0.196"
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.563 "
Material nitAluminiu
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)292 lbs.
StandardNu e in lista
StilNitu orb
Forța de tracțiune471 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.139
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B34125.018.6366 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 3500 uc.
€317.41 /ambalaj