Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Troliu din oțel inoxidabil HWSS-1200-NR, 1200 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7UME Model: HWSS-1200-NR
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
€524.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Lungimea plăcii de bază5 1 / 2 "
Grosimea plăcii de bază1 / 8 "
Lățimea plăcii de bază3 1 / 2 "
Capacitate1200 lbs.
CuloriSilver
Adâncime6"
Raport de transmisie4.2:1
CalitateGrad 304
Manipulați culoareaNegru, argintiu
Mâner inclusDa
mâner Lungime8 1 / 4 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Înălţime11.5 "
Lungime6"
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 8 "
Numărul de găuri de montare5
Lungimea plăcii5-1 / 2 In.
Grosimea farfuriei1 / 8 "
Lățimea plăcii3-1 / 2 In.
TipSingur
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6225
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8425390100
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăCapacitateAdâncimeRaport de transmisiemâner LungimeÎnălţimePreț
Troliu din oțel inoxidabil VESTIL HWSS-1800-NR, 1800 lb. Capacitate | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "€878.27
Troliu din oțel inoxidabil VESTIL HWSS-2600-NR, 2600 lb. Capacitate | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "€1,054.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Troliu din oțel inoxidabil HWSS-1200-NR, 1200 lb. Capacitate
€524.41 /unitate