VESTIL Troliu din oțel inoxidabil HWSS-2600-NR, 2600 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7UMG Model: HWSS-2600-NR

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,054.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroliu manual
Lungimea plăcii de bază9 1 / 2 "
Grosimea plăcii de bază1 / 8 "
Lățimea plăcii de bază5"
Capacitate2600 lbs.
CuloriSilver
Adâncime8.25 "
Raport de transmisie10:1
CalitateGrad 304
Manipulați culoareaNegru, argintiu
Mâner inclusDa
mâner Lungime12 1 / 2 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Înălţime23.25 "
Lungime8.25 "
MaterialOţel inoxidabil
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 8 "
Numărul de găuri de montare7
Lungimea plăcii9-1 / 2 In.
Grosimea farfuriei1 / 8 "
Lățimea plăcii5 In.
TipSingur
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)59.06
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8425390100
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăCapacitateAdâncimeRaport de transmisiemâner LungimeÎnălţimePreț
Troliu din oțel inoxidabil VESTIL HWSS-1200-NR, 1200 lb. Capacitate | AG7UME HWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 lbs.6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "€524.41
Troliu din oțel inoxidabil VESTIL HWSS-1800-NR, 1800 lb. Capacitate | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "€878.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Troliu din oțel inoxidabil HWSS-2600-NR, 2600 lb. Capacitate
€1,054.84 /unitate