FABORY B38206.050.0001 Sae Washer, 0.095 Inch Thickness, 1150PK | CG7FQD 54FW38

FABORY B38206.050.0001 Saiba Sae, 0.095 inch grosime, 1150PK

În stoc
Articol: CG7FQD Model: B38206.050.0001Crucea Ref: 54FW38

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriSilver
Finisaj de fixareGalben de zinc
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.095 "
Spălător în interiorul Dia.17 / 32 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatPrin Întărit
Șaibă OD1 1 / 16 "
Tip șaibăȘaibă plată îngustă SAE tip A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6975
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B38206.050.0001 Saiba Sae, 0.095 inch grosime, 1150PK
€285.05 /ambalaj