FABORY B38210.031.0150 Saiba pentru aripi, 0.065 inchi grosime, 1000PK | CG7FRK 156F05

FABORY B38210.031.0150 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.065 inci, 1000 buc.

În stoc
Articol: CG7FRK Model: B38210.031.0150Crucea Ref: 156F05

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€247.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
StandardASME B18.21.1
Sistem de măsurareInch
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 "până la 0.080"
Spălător în interiorul Dia.11 / 32 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatContinut redus de carbon
Șaibă OD1 1 / 2 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.0201
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru tablă, instalații sanitare, lucrări electrice

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B38210.031.0150 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.065 inci, 1000 buc.
€247.64 /ambalaj