FABORY B51000.125.0250 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 18-8 Grade, 15PK | CG7HLZ 42KA57

FABORY B51000.125.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/4-7, grad 18-8, 15 buc.

În stoc
Articol: CG7HLZ Model: B51000.125.0250Crucea Ref: 42KA57

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€477.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 1/4 "-7
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime2 1 / 2 "
Min. Lungimea firului2 1/2 in
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4496
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51000.125.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1-1/4-7, grad 18-8, 15 buc.
€477.51 /ambalaj