FABORY B51060.025.0037 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, 3300PK | CG7KAP 42KK08

FABORY B51060.025.0037 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, 3300PK

În stoc
Articol: CG7KAP Model: B51060.025.0037Crucea Ref: 42KK08

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€467.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.5313 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
Min. Rezistență la tracțiune85,000 la 150,000 psi
Min. Lungimea firului1 în
Rockwell HardnessB80 la C32
StandardASME B18.3, ASTM F879
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8546
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51060.025.0037 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-20, grad 18-8, 3300PK
€467.97 /ambalaj