FABORY B51500.037.0300 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 3/8 Inch Drill Size, 250PK | CG7MBA 164X43

FABORY B51500.037.0300 Șurub de transport, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, dimensiune burghiu 3/8 inch, 250PK

În stoc
Articol: CG7MBA Model: B51500.037.0300Crucea Ref: 164X43

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€295.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.782 "până la 0.844"
Inaltimea capului0.188 "până la 0.208"
Tip capRundă
Lungime3 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.188 "până la 0.219"
Lățimea pătrată0.368 "până la 0.388"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5237
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51500.037.0300 Șurub de transport, dimensiune filet 3/8-16, grad 18-8, dimensiune burghiu 3/8 inch, 250PK
€295.47 /ambalaj