FABORY B55000.050.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, grad 316, 95 buc | CG7NHF 42KR55

FABORY B55000.050.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, grad 316, 95 buc.

În stoc
Articol: CG7NHF Model: B55000.050.0350Crucea Ref: 42KR55

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€295.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate316
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime0.75 "
Lungime3 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.7074
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B55000.050.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 1/2-13, grad 316, 95 buc.
€295.37 /ambalaj