FABORY B63270.000.0050 Ancoră de perete, dimensiune burghiu 5/16 inch, ancora din plastic, 8700PK | CG7PEJ 159G88

FABORY B63270.000.0050 Ancoră de perete, dimensiunea burghiului de 5/16 inch, ancorare din plastic, 8700PK

Articol: CG7PEJ Model: B63270.000.0050Crucea Ref: 159G88
€1,534.07 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Material de ancorarePlastic
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
Grip Range3/8 până la 1/2 "
MaterialPlastic
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Mărimea# 6 până la # 8 x 1-1 / 2 in
StilComuta
Temp. Gamă-20 grade până la 212 grade F
Filet Dia.# 6 până la # 8
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui3/8 "la 1/2"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: cheie de setare din plastic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B63270.000.0050 Ancoră de perete, dimensiunea burghiului de 5/16 inch, ancorare din plastic, 8700PK
€1,534.07 /ambalaj