FABORY B70411.037.0275 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, ancoră din oțel, diametru ancorare 3/8 inch, 250PK | CG7PER 166X23

FABORY B70411.037.0275 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, ancora din oțel, diametru ancore 3/8 inch, 250 uc.

Articol: CG7PER Model: B70411.037.0275Crucea Ref: 166X23
€568.10 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2 3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton1 1 / 2 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru3 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului1 1 / 4
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,300
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70411.037.0275 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, ancora din oțel, diametru ancore 3/8 inch, 250 uc.
€568.10 /ambalaj