FABORY B70411.050.0550 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, ancoră din oțel, diametru ancoră 1/2 inch, 75 buc | CG7PFA 166X31

FABORY B70411.050.0550 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, ancora din oțel, diametru ancore 1/2 inch, 75 uc.

Articol: CG7PFA Model: B70411.050.0550Crucea Ref: 166X31
€354.63 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei5 1 / 2 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton2 1 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare2 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului3 3 / 4
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5,280
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70411.050.0550 Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, ancora din oțel, diametru ancore 1/2 inch, 75 uc.
€354.63 /ambalaj