FABORY B70526.018.0375 Concrete/Masonry Screw, Case Hardened Grade, Steel Anchor, 3/16 Inch Anchor Dia., 1100PK | CG7PJM 163X05

FABORY B70526.018.0375 Șurub pentru beton/zidărie, calitate întărită, ancoră din oțel, diametru ancore de 3/16 inch, 1100 uc.

Articol: CG7PJM Model: B70526.018.0375Crucea Ref: 163X05
€520.24 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de zidărie
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei3 3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului5/32 inch x 5 1/2 in
Finisaj de fixareRuspert albastru
finalizareaRuspert albastru
CalitateCarcasă întărită
Stilul șefuluiPhillips plat
MaterialOţel
Tip șurubȘurub pentru beton
Aprobat seismicNu

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru șurub de beton autofiletant

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70526.018.0375 Șurub pentru beton/zidărie, calitate întărită, ancoră din oțel, diametru ancore de 3/16 inch, 1100 uc.
€520.24 /ambalaj