Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 815-0003-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH4AGF 33ZW95

OSG 815-0003-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Element: AH4AGF Model: 815-0003-30Crucea Ref: 33ZW95
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
€31.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.6.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii12mm
RPM max75,000
Lungime totală50mm
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii6"
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-51

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.98
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.98
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 962-5000 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch | AH3ZYY 33ZV26 962-50001 / 2 "1"50,0006"HSS1 / 4 "SC-5L6€99.90
OSG 815-0003 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4 inch | AH4AGE 33ZW94 815-00031 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "carbid1 / 8 "SF-51€31.19
OSG 915-0003 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4 inch | AH4AGZ 33ZX13 915-00031 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "carbid1 / 8 "SF-51€28.56
OSG 915-0003-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH4AHA 33ZX14 915-0003-306.00mm12mm75,00050mmcarbid6"SF-51€28.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 815-0003-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta
€31.19 /unitate