FABORY L01000.160.0080 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 60PK | CG7PTH 42FM52

FABORY L01000.160.0080 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 60PK

În stoc
Articol: CG7PTH Model: L01000.160.0080Crucea Ref: 42FM52

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€161.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare80
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime80mm
Min. Lungimea firului38 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2264
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01000.160.0080 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 60PK
€161.52 /ambalaj