FABORY L01010.120.0090 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG7QGW 42FP13

FABORY L01010.120.0090 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG7QGW Model: L01010.120.0090Crucea Ref: 42FP13

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€152.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare90
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului7 mm
Tip capHex
Șef Lățime19 mm
Lungime90mm
Min. Lungimea firului90 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.0158
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01010.120.0090 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 8.8, 100PK
€152.01 /ambalaj