FABORY L01200.160.0060 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 75PK | CG7RDB 42FV34

FABORY L01200.160.0060 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 75PK

În stoc
Articol: CG7RDB Model: L01200.160.0060Crucea Ref: 42FV34

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€135.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare60
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime60mm
Min. Lungimea firului38 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1521
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01200.160.0060 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 75PK
€135.82 /ambalaj