FABORY L01210.200.0100 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 30PK | CG7RTZ 42FX50

FABORY L01210.200.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 8.8, 30PK

În stoc
Articol: CG7RTZ Model: L01210.200.0100Crucea Ref: 42FX50

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare100
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului12 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime100mm
Min. Lungimea firului100 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.3038
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01210.200.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 8.8, 30PK
€148.55 /ambalaj