FABORY L04100.140.0160 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG7TTZ 156Z46

FABORY L04100.140.0160 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 2, clasa 10.9, 50PK

În stoc
Articol: CG7TTZ Model: L04100.140.0160Crucea Ref: 156Z46

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€419.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14x2
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare160
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului8.8 mm
Tip capStandard
Șef Lățime22 mm
Lungime160mm
Min. Lungimea firului40 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.2681
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L04100.140.0160 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 2, clasa 10.9, 50PK
€419.30 /ambalaj