FABORY L04110.200.0050 Șurub cu cap hexagonal, M20 x 2.50 Dimensiune filet, Clasa 10.9, 50PK | CG7UFH 42GA64

FABORY L04110.200.0050 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 10.9, 50PK

În stoc
Articol: CG7UFH Model: L04110.200.0050Crucea Ref: 42GA64

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€195.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare50
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului12 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime50mm
Min. Lungimea firului50 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7304
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L04110.200.0050 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 10.9, 50PK
€195.51 /ambalaj