FABORY L07000.200.0190 Șurub cu cap tubular, lungime 190 mm, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 12.9, 20PK | CG7VJC 164G05

FABORY L07000.200.0190 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 190 mm, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 12.9, 20PK

În stoc
Articol: CG7VJC Model: L07000.200.0190Crucea Ref: 164G05

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€170.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Dimensiunea unității17 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.30 mm
Inaltimea capului20.0 mm
Tip capCilindric
Lungime190mm
Min. Rezistență la tracțiune1,200 N / mm-mp
Min. Lungimea firului75 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5556
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07000.200.0190 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 190 mm, dimensiune filet M20 x 2.50, clasa 12.9, 20PK
€170.97 /ambalaj