FABORY L07151.080.0020 Șurub cu cap cu cap tubular, 20 mm lungime, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 10.9, 1200PK | CG7WBJ 164L86

FABORY L07151.080.0020 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 20 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 10.9, 1200PK

În stoc
Articol: CG7WBJ Model: L07151.080.0020Crucea Ref: 164L86

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€238.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Dimensiunea unității6 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 10.9
Cap Dia.14 mm
Inaltimea capului4.4 mm
Tip capButon
Lungime20ft
Min. Rezistență la tracțiune1,000 N / mm-mp
Min. Lungimea firului20 mm
Rockwell HardnessC32 până la C39
StandardISO-7380 1
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M8
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.07
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07151.080.0020 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 20 mm, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 10.9, 1200PK
€238.99 /ambalaj