FABORY L16000.420.0001 Șurub cu ochi, sarcină de lucru 6,300 kg, oțel, dimensiune filet M42X4.50, 3 buc | CG7XJV 176C09

FABORY L16000.420.0001 Șurub cu ochi, sarcină de lucru 6,300 kg, oțel, dimensiune filet M42X4.50, 3 buc.

În stoc
Articol: CG7XJV Model: L16000.420.0001Crucea Ref: 176C09

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul bolt
Ochi în interiorul Dia.80 mm
Ochi în afara Dia.147.0 mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
Lungimea de la Centrul Ream63.0 mm
MaterialOţel
Lungime totală210.0 mm
Diametrul tijei.42 mm
Lungime coadă63.0 mm
Umăr Dia.85.00mm
Lungimea umărului67.00mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului63mm
Dimensiune de filetM42x4.5
Limita sarcinii de lucru6,300 kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.9943
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L16000.420.0001 Șurub cu ochi, sarcină de lucru 6,300 kg, oțel, dimensiune filet M42X4.50, 3 buc.
€34.96 /ambalaj