FABORY L21520.140.0030 Double-End Threaded Stud, 48mm Length, 200PK | CG7XMT 178K03

FABORY L21520.140.0030 Șurub filetat cu două capete, lungime 48 mm, 200 uc.

În stoc
Articol: CG7XMT Model: L21520.140.0030Crucea Ref: 178K03

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,794.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime48
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)18 mm
Lungimea firului (B)34 mm
Dimensiune de filetM14-2 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9207
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.140.0030 Șurub filetat cu două capete, lungime 48 mm, 200 uc.
€2,794.94 /ambalaj