FABORY L21520.200.0080 Şurub filetat cu capăt dublu, lungime 105 mm, 50 buc | CG7XNQ 178K28

FABORY L21520.200.0080 Șurub filetat cu două capete, lungime 105 mm, 50 uc.

În stoc
Articol: CG7XNQ Model: L21520.200.0080Crucea Ref: 178K28

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€773.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime105mm
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)25 mm
Lungimea firului (B)46 mm
Dimensiune de filetM20-2.5 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7562
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.200.0080 Șurub filetat cu două capete, lungime 105 mm, 50 uc.
€773.36 /ambalaj