FABORY L51050.120.0075 Șurub cu cap tubular, lungime 75 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, calitate A2, 130PK | CG7ZQD 42GR27

FABORY L51050.120.0075 Șurub cu cap tubular, lungime 75 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, calitate A2, 130 uc.

În stoc
Articol: CG7ZQD Model: L51050.120.0075Crucea Ref: 42GR27

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€328.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Dimensiunea unității10 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.18 mm
Inaltimea capului12 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime75mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Min. Lungimea firului50 mm
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.7758
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L51050.120.0075 Șurub cu cap tubular, lungime 75 mm, dimensiune filet M12 x 1.75, calitate A2, 130 uc.
€328.08 /ambalaj