Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY L51458.040.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M4 Size, 0.5mm Thick, Internal Tooth, Open Perimeter, 50000PK | CG8AFB 42GT91

FABORY L51458.040.0001 Șaibă de blocare, oțel inoxidabil, dimensiune M4, 0.5 mm grosime, dinte intern, perimetru deschis, 50000 PK

În stoc
Articol: CG8AFB Model: L51458.040.0001Crucea Ref: 42GT91

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€3,320.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM4
În interiorul Dia.4.3 mm
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.8mm
Grosime0.5 mm
TipDinte intern, perimetru deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9604
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L51458.040.0001 Șaibă de blocare, oțel inoxidabil, dimensiune M4, 0.5 mm grosime, dinte intern, perimetru deschis, 50000 PK
€3,320.57 /ambalaj