Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01000.140.0150 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BKW 38CF38

FABORY M01000.140.0150 Șurub cu cap hexagonal, M14 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK

În stoc
Articol: CG8BKW Model: M01000.140.0150Ref. cruce: 38CF38 / 156P33

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€75.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14x2
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare150
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului8.8 mm
Tip capHex
Șef Lățime22 mm
Lungime150mm
Min. Lungimea firului40 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9444
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.140.0150 Șurub cu cap hexagonal, M14 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK
€75.81 /ambalaj