Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01000.270.0170 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M27 x 3, clasa 8.8, 5PK | CG8BLX 38CF62

FABORY M01000.270.0170 Șurub cu cap hexagonal, M27 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Articol: CG8BLX Model: M01000.270.0170Ref. cruce: 38CF62 / 156P57
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
€228.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM27x3
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare170
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului17 mm
Tip capHex
Șef Lățime41 mm
Lungime170mm
Min. Lungimea firului66 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4644
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01000.270.0170 Șurub cu cap hexagonal, M27 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€228.44 /ambalaj