Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01010.160.0065 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BQX 38CG55

FABORY M01010.160.0065 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK

În stoc
Articol: CG8BQX Model: M01010.160.0065Crucea Ref: 38CG55
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
€36.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare65
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime65mm
Min. Lungimea firului65 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01010.160.0065 Șurub cu cap hexagonal, M16 x 2 Dimensiune filet, clasa 8.8, 10PK
€36.28 /ambalaj