Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01010.480.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M48 x 5, clasa 8.8 | CG8BRT 38CG74

FABORY M01010.480.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M48 x 5, clasa 8.8

În stoc
Articol: CG8BRT Model: M01010.480.0100Ref. cruce: 38CG74 / 156R58
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
€99.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM48x5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare100
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului30 mm
Tip capHex
Șef Lățime75 mm
Lungime100mm
Min. Lungimea firului100 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01010.480.0100 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M48 x 5, clasa 8.8
€99.37 /unitate