Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01200.240.0340 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M24 x 3, clasa 8.8 | CG8CAL 38CK02

FABORY M01200.240.0340 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M24 x 3, clasa 8.8

În stoc
Articol: CG8CAL Model: M01200.240.0340Crucea Ref: 38CK02
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
€40.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24x3
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare340
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului15 mm
Tip capHex
Șef Lățime36 mm
Lungime340mm
Min. Lungimea firului73 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2501
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01200.240.0340 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M24 x 3, clasa 8.8
€40.55 /unitate