Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01210.240.0200 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M24 x 3, clasa 8.8, 5PK | CG8CET 38CL01

FABORY M01210.240.0200 Șurub cu cap hexagonal, M24 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK

În stoc
Element: CG8CET Model: M01210.240.0200Crucea Ref: 38CL01
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
€119.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24x3
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare200
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului15 mm
Tip capHex
Șef Lățime36 mm
Lungime200mm
Min. Lungimea firului200 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC23 la HRC34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5816
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01210.240.0200 Șurub cu cap hexagonal, M24 x 3 Dimensiune filet, clasa 8.8, 5PK
€119.54 /ambalaj