Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M01230.050.0012 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80 Dimensiune filet, Clasa 8.8, 100PK | CG8CLP 38CM38

FABORY M01230.050.0012 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Element: CG8CLP Model: M01230.050.0012Crucea Ref: 38CM38
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
€17.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Finisaj de fixareGalben de zinc
Lungimea elementului de fixare12
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului3.5 mm
Tip capHex
Șef Lățime8 mm
Lungime12mm
Min. Lungimea firului12 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessHRC22 la HRC32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933, ISO 4017
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2876
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M01230.050.0012 Șurub cu cap hexagonal, M5 x 0.80 Dimensiune filet, clasa 8.8, 100PK
€17.82 /ambalaj