Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M04122.080.0001 Hex Nut, M8 x 1.25 Thread Size, Class 10, 100PK | CG8DHJ 54FJ54

FABORY M04122.080.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 10, 100 buc.

În stoc
Element: CG8DHJ Model: M04122.080.0001Ref. cruce: 54FJ54 / 179J53

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€40.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareGalben de zinc
finalizareaGalben de zinc
CalitateClasa de 10
Înălţime6.5 mm
Tip piulițăhex Nut
StandardDIN 934
Stilhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
Lățimea peste apartamente13.0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5157
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M04122.080.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet M8 x 1.25, clasa 10, 100 buc.
€40.03 /ambalaj