Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M07111.060.0035 Șurub cu umăr, oțel aliat 12.9, dimensiune filet M5X0.80 mm, tip standard, 5 buc | CG8DPE 54FJ75

FABORY M07111.060.0035 Șurub cu umăr, 12.9 oțel aliat, dimensiune filet M5X0.80 mm, tip standard, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8DPE Model: M07111.060.0035Crucea Ref: 54FJ75
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
€32.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.10 mm
Inaltimea capului4.5 mm
Stilul șefuluiStandard
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune176,000 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Forța de forfecareNU A FOST VOTAT
Umăr Dia.6 mm
Lungimea umărului35 mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. GamăNu a fost votat
Lungimea filetului9.5 "
Dimensiune de filetM5 X 0.8
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M07111.060.0035 Șurub cu umăr, 12.9 oțel aliat, dimensiune filet M5X0.80 mm, tip standard, 5 buc.
€32.38 /ambalaj