Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24520.020.0005 Șurub mecanic, 5 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M2 x 0.40 mm, 100PK | CG8ECT 38DM19

FABORY M24520.020.0005 Șurub mecanic, 5 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M2 x 0.40 mm, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8ECT Model: M24520.020.0005Crucea Ref: 38DM19

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€3.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM2x0.4
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.3.8 mm
Inaltimea capului1.3 mm
Tip capBrânză
Lungime5"
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Lungimea filetului5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0198
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24520.020.0005 Șurub mecanic, 5 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M2 x 0.40 mm, 100 uc.
€3.71 /ambalaj