Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24520.030.0040 Slotted Cheese Head Screw, 40mm Length, Property Class 4.8 Steel, M3 x 0.50mm Thread, 100PK | CG8EDD 54FM38

FABORY M24520.030.0040 Șurub cu cap de brânză crestat, 40 mm lungime, oțel clasa de proprietate 4.8, filet M3 x 0.50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8EDD Model: M24520.030.0040Crucea Ref: 54FM38
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
€11.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurub
Dia./Dimensiunea firuluiM3x0.5
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului5.40mm
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.5.5 mm
Inaltimea capului2.0 mm
Tip capBrânză
Lungime40mm
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune60,900 PSI
Lungimea filetului40mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2084
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24520.030.0040 Șurub cu cap de brânză crestat, 40 mm lungime, oțel clasa de proprietate 4.8, filet M3 x 0.50 mm, 100 buc.
€11.18 /ambalaj