Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24520.060.0008 Machine Screw, 8mm Length, Property Class 4.8 Steel, M6 x 1mm Thread Size, 100PK | CG8EDP 38DM36

FABORY M24520.060.0008 Șurub mecanic, 8 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M6 x 1 mm, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8EDP Model: M24520.060.0008Ref încrucișat: 38DM36 / 127P34
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
€13.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.10 mm
Inaltimea capului3.9 mm
Tip capBrânză
Lungime8"
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune400 N / mm-mp
Lungimea filetului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3532
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24520.060.0008 Șurub mecanic, 8 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M6 x 1 mm, 100 uc.
€13.21 /ambalaj