Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M24691.030.0010 Machine Screw, 10mm Length, Property Class 4.8 Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8EEU 54FM55

FABORY M24691.030.0010 Șurub mecanic, 10 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 uc.

În stoc
Articol: CG8EEU Model: M24691.030.0010Crucea Ref: 54FM55

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€17.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM3x0.5
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului3.40mm
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.5.6 mm
Inaltimea capului0.75 mm
Tip capCros încastrat Ridicat Frezat
Lungime10 "
MaterialClasa de proprietate 4.8 Oțel
Rockwell HardnessB71 la B95
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune60,900 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0616
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M24691.030.0010 Șurub mecanic, 10 mm lungime, clasa de proprietate 4.8 oțel, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 uc.
€17.45 /ambalaj