Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M37060.220.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M22 Size, 4mm Thickness, Square Ends Type, 25PK | CG8EGZ 54FN19

FABORY M37060.220.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M22, grosime 4 mm, tip capete pătrate, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8EGZ Model: M37060.220.0001Crucea Ref: 54FN19
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
€40.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriGri
finalizareaGalben zincat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM22
În interiorul Dia.22.5 mm
MaterialOțel pentru arc DIN267-26
În afara Dia.35.9mm
Grosime4.0 mm
TipCapetele pătrate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4091
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M37060.220.0001 Șaibă de blocare despicată, arc din oțel Din267-26, dimensiune M22, grosime 4 mm, tip capete pătrate, 25 buc.
€40.04 /ambalaj