Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M38400.060.0030 Flat Washer, 1.5mm Thickness, 100PK | CG8EKP 54FN72

FABORY M38400.060.0030 Șaibă plată, 1.5 mm grosime, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8EKP Model: M38400.060.0030Crucea Ref: 54FN72

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€12.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM6
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime1.5 mm
Spălător în interiorul Dia.6.5 mm
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatNeclasat
Șaibă OD30 mm
Tip șaibăSpălător de reparare a aripilor de noroi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6588
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M38400.060.0030 Șaibă plată, 1.5 mm grosime, 100 buc.
€12.66 /ambalaj