JUSTRITE 28483 Colț vertical Berm, înălțime de 2 inchi, pachet de 2 | CH6GGC

JUSTRITE 28483 Colț vertical Berm, înălțime de 2 inchi, pachet de 2

Articol: CH6GGC Model: 28483
€178.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColțul Bermului de Conținere a Vărsărilor
Forma bermeiDreptunghiular
CuloriGalben
Înălțimea exterioară6"
Lungimea exterioară6"
Lățimea exterioară5.5 "
finalizareaAcoperit din PVC
Material spumăUretan cu celule deschise
MaterialȚesături
Temp. Gamă-40 Deg. până la 180 de grade. F
Traficul vehiculelorCărucioare mici cu roți, Cărucioare de mână

Detalii produs:

Make-A-Berm? permite instalarea de izolare a scurgerilor în jurul echipamentelor dificil de mutat, a zonelor predispuse la scurgeri sau a zonelor în care o bermă de formă standard nu funcționează. Colțurile verticale sunt esențiale pentru a asigura o izolare completă a scurgerilor, oferindu-vă protejarea necesară la un perete sau o cusătură de barieră verticală. Colțurile verticale se atașează cu ușurință pe perete sau pe bariera verticală cu adeziv pe bază de polieter. Țesătura acoperită cu PVC galben modificat neabsorbant oferă o barieră foarte rezistentă pentru a conține uleiuri, benzină, acizi și alte lichide.

Caracteristici:

  • Piesele de colț pot fi combinate cu piese drepte pentru a crea o soluție completă de izolare
  • Colțurile verticale permit o izolare complet etanșă pe pereți sau pe zonele verticale ale mașinilor
  • Conține scurgeri și scurgeri în jurul situațiilor unice ale echipamentelor
  • 1.5" și 2" sunt ideale pentru nevoile de izolare de capacitate mică sau medie
  • Semi-permanent, poate fi instalat și îndepărtat cu ușurință
  • Culoare galben strălucitoare durabilă pentru vizibilitate
  • Spuma flexibilă care revine permite traficul pietonal și traficul ușor pe roți
  • Ajută la respectarea reglementărilor EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC).

Variante de produs

ProdusModelForma bermeiPreț
JUSTRITE 28480 Colț ventilat, 2 inci înălțime, pachet de 2 | CH6GGA 28480Dreptunghiular€203.07
RFQ
JUSTRITE 28482 Colț vertical Berm, înălțime de 1.5 inci, pachet de 2 | CH6GGB 28482Semilună€203.18
RFQ
JUSTRITE 28484 Colț vertical, 4 inci înălțime, pachet de 2 | CH6GGD 28484Triunghiular€306.85
RFQ
JUSTRITE 28485 Colț vertical, 6 inci înălțime, pachet de 2 | CH6GGE 28485Triunghiular€364.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28483 Colț vertical Berm, înălțime de 2 inchi, pachet de 2
€178.54 /unitate